Motion
C06000590750S

AS RAYMOND
C06000590750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 0.7500 in Length, 0.0590 in Wire Size, 35.5691 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156831
N° MFRC06000590750S
Prix2.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C06000590750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 0.7500 in Length, 0.0590 in Wire Size, 35.5691 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156831
N° MFRC06000590750S
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
Prix2.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.6000 po
  • Poids
    0.00937 lb
  • Taille du fil
    0.0590 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C06000590750S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    35.5691 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C06000590750S COMP RESSORT - 302 SS