Motion
C06000592000M

AS RAYMOND
C06000592000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 2.0000 in Length, 0.0590 in Wire Size, 14.3000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156845
N° MFRC06000592000M
Prix2.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C06000592000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 2.0000 in Length, 0.0590 in Wire Size, 14.3000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156845
N° MFRC06000592000M
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
Prix2.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.6000 po
  • Poids
    0.01794 lb
  • Taille du fil
    0.0590 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C06000592000M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    14.3000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C06000592000M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE