Motion
C06000633500X

AS RAYMOND
C06000633500X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 3.5000 in Length, 0.0630 in Wire Size, 8.8298 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156881
N° MFRC06000633500X
Prix3.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C06000633500X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 3.5000 in Length, 0.0630 in Wire Size, 8.8298 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156881
N° MFRC06000633500X
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
Prix3.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.6000 po
  • Poids
    0.03185 lb
  • Taille du fil
    0.0630 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C06000633500X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    8.8298 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C06000633500X COMP RESSORT - 316 SS