Motion
C06000721750M

AS RAYMOND
C06000721750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 1.7500 in Length, 0.0720 in Wire Size, 30.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156919
N° MFRC06000721750M
Prix2.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C06000721750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 1.7500 in Length, 0.0720 in Wire Size, 30.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156919
N° MFRC06000721750M
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
Prix2.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.6000 po
  • Poids
    0.02717 lb
  • Taille du fil
    0.0720 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C06000721750M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    30.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C06000721750M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE