Motion
C06000813500X

AS RAYMOND
C06000813500X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 3.5000 in Length, 0.0810 in Wire Size, 24.3236 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156956
N° MFRC06000813500X
Prix6.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C06000813500X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 3.5000 in Length, 0.0810 in Wire Size, 24.3236 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156956
N° MFRC06000813500X
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
Prix6.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.6000 po
  • Poids
    0.05521 lb
  • Taille du fil
    0.0810 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C06000813500X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    24.3236 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C06000813500X COMP RESSORT - 316 SS