Motion
C06000850880X

AS RAYMOND
C06000850880X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 0.8800 in Length, 0.0850 in Wire Size, 138.6112 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156970
N° MFRC06000850880X
Prix6.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C06000850880X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 0.8800 in Length, 0.0850 in Wire Size, 138.6112 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156970
N° MFRC06000850880X
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
Prix6.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8800 po
  • Diamètre extérieur
    0.6000 po
  • Poids
    0.02093 lb
  • Taille du fil
    0.0850 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C06000850880X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    138.6112 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C06000850880X COMP RESSORT - 316 SS