Motion
C06000851750M

AS RAYMOND
C06000851750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 1.7500 in Length, 0.0850 in Wire Size, 74.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156979
N° MFRC06000851750M
Prix3.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C06000851750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 1.7500 in Length, 0.0850 in Wire Size, 74.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156979
N° MFRC06000851750M
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
Prix3.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.6000 po
  • Poids
    0.03437 lb
  • Taille du fil
    0.0850 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C06000851750M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    74.8000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C06000851750M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE