Motion
C06000923750X

AS RAYMOND
C06000923750X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 3.7500 in Length, 0.0920 in Wire Size, 38.5679 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157028
N° MFRC06000923750X
Prix7.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C06000923750X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 3.7500 in Length, 0.0920 in Wire Size, 38.5679 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157028
N° MFRC06000923750X
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
Prix7.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.6000 po
  • Poids
    0.07664 lb
  • Taille du fil
    0.0920 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C06000923750X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    38.5679 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C06000923750X COMP RESSORT - 316 SS