Motion
C06251202750M

AS RAYMOND
C06251202750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.6250 in OD, 2.7500 in Length, 0.1200 in Wire Size, 165.3200 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157077
N° MFRC06251202750M
Prix11.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C06251202750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.6250 in OD, 2.7500 in Length, 0.1200 in Wire Size, 165.3200 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157077
N° MFRC06251202750M
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
Prix11.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.6250 po
  • Poids
    0.0927 lb
  • Taille du fil
    0.1200 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C06251202750M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    165.3200 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C06251202750M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE