Motion
C06251204000M

AS RAYMOND
C06251204000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.6250 in OD, 4.0000 in Length, 0.1200 in Wire Size, 110.3600 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157085
N° MFRC06251204000M
Prix12.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C06251204000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.6250 in OD, 4.0000 in Length, 0.1200 in Wire Size, 110.3600 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157085
N° MFRC06251204000M
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
Prix12.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.6250 po
  • Poids
    0.0927 lb
  • Taille du fil
    0.1200 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C06251204000M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    110.3600 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C06251204000M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE