Motion
C06600672500M

AS RAYMOND
C06600672500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.6600 in OD, 2.5000 in Length, 0.0670 in Wire Size, 14.7000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157177
N° MFRC06600672500M
Prix9.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C06600672500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.6600 in OD, 2.5000 in Length, 0.0670 in Wire Size, 14.7000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157177
N° MFRC06600672500M
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
Prix9.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.6600 po
  • Poids
    0.0927 lb
  • Taille du fil
    0.0670 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C06600672500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    14.7000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C06600672500M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE