Motion
C06881051000S

AS RAYMOND
C06881051000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.6880 in OD, 1.0000 in Length, 0.1050 in Wire Size, 195.7800 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157210
N° MFRC06881051000S
Prix12.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C06881051000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.6880 in OD, 1.0000 in Length, 0.1050 in Wire Size, 195.7800 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157210
N° MFRC06881051000S
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
Prix12.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.6880 po
  • Poids
    0.0927 lb
  • Taille du fil
    0.1050 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C06881051000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    195.7800 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C06881051000S COMP RESSORT - 302 SS