Motion
C07200550620X

AS RAYMOND
C07200550620X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 0.6200 in Length, 0.0550 in Wire Size, 27.0725 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157234
N° MFRC07200550620X
Prix4.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C07200550620X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 0.6200 in Length, 0.0550 in Wire Size, 27.0725 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157234
N° MFRC07200550620X
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
Prix4.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.6200 po
  • Diamètre extérieur
    0.7200 po
  • Poids
    0.00786 lb
  • Taille du fil
    0.0550 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C07200550620X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    27.0725 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C07200550620X COMP RESSORT - 316 SS