Motion
C07200550750X

AS RAYMOND
C07200550750X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 0.7500 in Length, 0.0550 in Wire Size, 19.1590 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157237
N° MFRC07200550750X
Prix4.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C07200550750X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 0.7500 in Length, 0.0550 in Wire Size, 19.1590 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157237
N° MFRC07200550750X
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
Prix4.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.7200 po
  • Poids
    0.00721 lb
  • Taille du fil
    0.0550 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C07200550750X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    19.1590 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C07200550750X COMP RESSORT - 316 SS