Motion
C07200591000S

AS RAYMOND
C07200591000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 1.0000 in Length, 0.0590 in Wire Size, 19.5755 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157268
N° MFRC07200591000S
Prix3.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C07200591000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 1.0000 in Length, 0.0590 in Wire Size, 19.5755 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157268
N° MFRC07200591000S
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
Prix3.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.7200 po
  • Poids
    0.01141 lb
  • Taille du fil
    0.0590 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C07200591000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    19.5755 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C07200591000S COMP RESSORT - 302 SS