Motion
C07200721250X

AS RAYMOND
C07200721250X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 1.2500 in Length, 0.0720 in Wire Size, 29.1550 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157364
N° MFRC07200721250X
Prix4.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C07200721250X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 1.2500 in Length, 0.0720 in Wire Size, 29.1550 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157364
N° MFRC07200721250X

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.7200 po
  • Poids
    0.01865 lb
  • Taille du fil
    0.0720 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C07200721250X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    29.1550 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C07200721250X COMP RESSORT - 316 SS