Motion
C07200723000S

AS RAYMOND
C07200723000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 3.0000 in Length, 0.0720 in Wire Size, 11.7453 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157375
N° MFRC07200723000S
Prix3.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C07200723000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 3.0000 in Length, 0.0720 in Wire Size, 11.7453 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157375
N° MFRC07200723000S
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
Votre prix3.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.7200 po
  • Poids
    0.03921 lb
  • Taille du fil
    0.0720 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C07200723000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    11.7453 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C07200723000S COMP RESSORT - 302 SS