Motion
C07200810880X

AS RAYMOND
C07200810880X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 0.8800 in Length, 0.0810 in Wire Size, 70.5551 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157386
N° MFRC07200810880X
Prix6.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C07200810880X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 0.8800 in Length, 0.0810 in Wire Size, 70.5551 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157386
N° MFRC07200810880X
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
Prix6.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8800 po
  • Diamètre extérieur
    0.7200 po
  • Poids
    0.02171 lb
  • Taille du fil
    0.0810 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C07200810880X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    70.5551 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C07200810880X COMP RESSORT - 316 SS