Motion
C07201123500S

AS RAYMOND
C07201123500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 3.5000 in Length, 0.1120 in Wire Size, 62.7249 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157516
N° MFRC07201123500S
Prix7.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C07201123500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 3.5000 in Length, 0.1120 in Wire Size, 62.7249 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157516
N° MFRC07201123500S
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
Prix7.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.7200 po
  • Poids
    0.11143 lb
  • Taille du fil
    0.1120 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C07201123500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    62.7249 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C07201123500S COMP RESSORT - 302 SS