Motion
C08131352000M

AS RAYMOND
C08131352000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.8130 in OD, 2.0000 in Length, 0.1350 in Wire Size, 224.9700 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157525
N° MFRC08131352000M
Prix11.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C08131352000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.8130 in OD, 2.0000 in Length, 0.1350 in Wire Size, 224.9700 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157525
N° MFRC08131352000M
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
Prix11.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.8130 po
  • Poids
    0.142 lb
  • Taille du fil
    0.1350 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C08131352000M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    224.9700 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C08131352000M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE