Motion
C08450802250S

AS RAYMOND
C08450802250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.8450 in OD, 2.2500 in Length, 0.0800 in Wire Size, 16.2435 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157656
N° MFRC08450802250S
Prix15.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C08450802250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.8450 in OD, 2.2500 in Length, 0.0800 in Wire Size, 16.2435 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157656
N° MFRC08450802250S
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
Prix15.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.8450 po
  • Poids
    0.1 lb
  • Taille du fil
    0.0800 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C08450802250S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    16.2435 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C08450802250S COMP RESSORT - 302 SS