Motion
C08500680750M

AS RAYMOND
C08500680750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.8500 in OD, 0.7500 in Length, 0.0680 in Wire Size, 35.9000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157665
N° MFRC08500680750M
Prix2.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C08500680750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.8500 in OD, 0.7500 in Length, 0.0680 in Wire Size, 35.9000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157665
N° MFRC08500680750M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.8500 po
  • Poids
    0.01385 lb
  • Taille du fil
    0.0680 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C08500680750M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    35.9000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C08500680750M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE