Motion
C08500922250M

AS RAYMOND
C08500922250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.8500 in OD, 2.2500 in Length, 0.0920 in Wire Size, 30.4000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157773
N° MFRC08500922250M
Prix3.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C08500922250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.8500 in OD, 2.2500 in Length, 0.0920 in Wire Size, 30.4000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157773
N° MFRC08500922250M
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
Prix3.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.8500 po
  • Poids
    0.05892 lb
  • Taille du fil
    0.0920 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C08500922250M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    30.4000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C08500922250M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE