Motion
C08500983500X

AS RAYMOND
C08500983500X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.8500 in OD, 3.5000 in Length, 0.0980 in Wire Size, 19.9920 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157800
N° MFRC08500983500X
Prix6.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C08500983500X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.8500 in OD, 3.5000 in Length, 0.0980 in Wire Size, 19.9920 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157800
N° MFRC08500983500X
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
Prix6.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.8500 po
  • Poids
    0.09975 lb
  • Taille du fil
    0.0980 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C08500983500X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    19.9920 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C08500983500X COMP RESSORT - 316 SS