Motion
C08750920875M

AS RAYMOND
C08750920875M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.8750 in OD, 0.8750 in Length, 0.0920 in Wire Size, 85.4100 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157801
N° MFRC08750920875M
Prix9.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C08750920875M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.8750 in OD, 0.8750 in Length, 0.0920 in Wire Size, 85.4100 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157801
N° MFRC08750920875M
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
Prix9.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8750 po
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Poids
    0.09975 lb
  • Taille du fil
    0.0920 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C08750920875M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    85.4100 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C08750920875M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good