Motion
C08750923500M

AS RAYMOND
C08750923500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.8750 in OD, 3.5000 in Length, 0.0920 in Wire Size, 17.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157817
N° MFRC08750923500M
Prix11.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C08750923500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.8750 in OD, 3.5000 in Length, 0.0920 in Wire Size, 17.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157817
N° MFRC08750923500M
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
Prix11.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Poids
    0.09975 lb
  • Taille du fil
    0.0920 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C08750923500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    17.8000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C08750923500M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE