Motion
C09061053000S

AS RAYMOND
C09061053000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.9060 in OD, 3.0000 in Length, 0.1050 in Wire Size, 28.6552 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157862
N° MFRC09061053000S
Prix22.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C09061053000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.9060 in OD, 3.0000 in Length, 0.1050 in Wire Size, 28.6552 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157862
N° MFRC09061053000S
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
Prix22.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.9060 po
  • Poids
    0.09975 lb
  • Taille du fil
    0.1050 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C09061053000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    28.6552 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C09061053000S COMP RESSORT - 302 SS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif