Motion
C09061054000S

AS RAYMOND
C09061054000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.9060 in OD, 4.0000 in Length, 0.1050 in Wire Size, 21.0916 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157866
N° MFRC09061054000S
Prix26.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C09061054000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.9060 in OD, 4.0000 in Length, 0.1050 in Wire Size, 21.0916 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157866
N° MFRC09061054000S
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
Prix26.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.9060 po
  • Poids
    0.09975 lb
  • Taille du fil
    0.1050 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C09061054000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    21.0916 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C09061054000S COMP RESSORT - 302 SS