Motion
C09380803500M

AS RAYMOND
C09380803500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.9380 in OD, 3.5000 in Length, 0.0800 in Wire Size, 13.0600 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157889
N° MFRC09380803500M
Prix10.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C09380803500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.9380 in OD, 3.5000 in Length, 0.0800 in Wire Size, 13.0600 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157889
N° MFRC09380803500M
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
Prix10.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.9380 po
  • Poids
    0.09975 lb
  • Taille du fil
    0.0800 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C09380803500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    13.0600 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C09380803500M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon