Motion
C09700802750M

AS RAYMOND
C09700802750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.9700 in OD, 2.7500 in Length, 0.0800 in Wire Size, 14.3000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157957
N° MFRC09700802750M
Prix27.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C09700802750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.9700 in OD, 2.7500 in Length, 0.0800 in Wire Size, 14.3000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157957
N° MFRC09700802750M
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
Prix27.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.9700 po
  • Poids
    0.09975 lb
  • Taille du fil
    0.0800 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C09700802750M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    14.3000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C09700802750M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE