Motion
C09701352000S

AS RAYMOND
C09701352000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.9700 in OD, 2.0000 in Length, 0.1350 in Wire Size, 106.6240 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158166
N° MFRC09701352000S
Prix27.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C09701352000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.9700 in OD, 2.0000 in Length, 0.1350 in Wire Size, 106.6240 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158166
N° MFRC09701352000S
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
Prix27.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.9700 po
  • Poids
    0.09975 lb
  • Taille du fil
    0.1350 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C09701352000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    106.6240 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C09701352000S COMP RESSORT - 302 SS