Motion
C09750850875S

AS RAYMOND
C09750850875S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 0.8800 in Length, 0.0850 in Wire Size, 44.8154 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158227
N° MFRC09750850875S
Prix4.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C09750850875S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 0.8800 in Length, 0.0850 in Wire Size, 44.8154 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158227
N° MFRC09750850875S
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
Prix4.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8800 po
  • Diamètre extérieur
    0.9750 po
  • Poids
    0.02572 lb
  • Taille du fil
    0.0850 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C09750850875S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    44.8154 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C09750850875S COMP RESSORT - 302 SS