Motion
C09750851250M

AS RAYMOND
C09750851250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 1.2500 in Length, 0.0850 in Wire Size, 35.1000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158230
N° MFRC09750851250M
Prix3.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C09750851250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 1.2500 in Length, 0.0850 in Wire Size, 35.1000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158230
N° MFRC09750851250M
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
Prix3.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.9750 po
  • Poids
    0.03172 lb
  • Taille du fil
    0.0850 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C09750851250M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    35.1000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C09750851250M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE