Motion
C09750853000M

AS RAYMOND
C09750853000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 3.0000 in Length, 0.0850 in Wire Size, 13.4000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158242
N° MFRC09750853000M
Prix4.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C09750853000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 3.0000 in Length, 0.0850 in Wire Size, 13.4000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158242
N° MFRC09750853000M
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
Prix4.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.9750 po
  • Poids
    0.05994 lb
  • Taille du fil
    0.0850 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C09750853000M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    13.4000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C09750853000M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE