Motion
C09750923500M

AS RAYMOND
C09750923500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 3.5000 in Length, 0.0920 in Wire Size, 15.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158258
N° MFRC09750923500M
Prix3.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C09750923500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 3.5000 in Length, 0.0920 in Wire Size, 15.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158258
N° MFRC09750923500M
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
Prix3.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.9750 po
  • Poids
    0.08313 lb
  • Taille du fil
    0.0920 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C09750923500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    15.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C09750923500M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE