Motion
C09750960875S

AS RAYMOND
C09750960875S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 0.8800 in Length, 0.0960 in Wire Size, 70.4718 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158263
N° MFRC09750960875S
Prix5.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C09750960875S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 0.8800 in Length, 0.0960 in Wire Size, 70.4718 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158263
N° MFRC09750960875S
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
Prix5.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8800 po
  • Diamètre extérieur
    0.9750 po
  • Poids
    0.03343 lb
  • Taille du fil
    0.0960 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C09750960875S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    70.4718 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C09750960875S COMP RESSORT - 302 SS