Motion
C09750961000S

AS RAYMOND
C09750961000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 1.0000 in Length, 0.0960 in Wire Size, 59.5595 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158266
N° MFRC09750961000S
Prix5.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C09750961000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 1.0000 in Length, 0.0960 in Wire Size, 59.5595 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158266
N° MFRC09750961000S
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
Prix5.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.9750 po
  • Poids
    0.03621 lb
  • Taille du fil
    0.0960 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C09750961000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    59.5595 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C09750961000S COMP RESSORT - 302 SS