Motion
C09750961250M

AS RAYMOND
C09750961250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 1.2500 in Length, 0.0960 in Wire Size, 54.6000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158267
N° MFRC09750961250M
Prix4.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C09750961250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 1.2500 in Length, 0.0960 in Wire Size, 54.6000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158267
N° MFRC09750961250M
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
Prix4.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.9750 po
  • Poids
    0.04186 lb
  • Taille du fil
    0.0960 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C09750961250M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    54.6000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C09750961250M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE