Motion
C09751354000S

AS RAYMOND
C09751354000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 4.0000 in Length, 0.1350 in Wire Size, 48.5639 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158359
N° MFRC09751354000S
Prix12.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C09751354000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 4.0000 in Length, 0.1350 in Wire Size, 48.5639 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158359
N° MFRC09751354000S
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
Prix12.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.9750 po
  • Poids
    0.22289 lb
  • Taille du fil
    0.1350 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C09751354000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    48.5639 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C09751354000S COMP RESSORT - 302 SS