Motion
C10101123000S

AS RAYMOND
C10101123000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.0100 in OD, 3.0000 in Length, 0.1120 in Wire Size, 24.1570 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158394
N° MFRC10101123000S
Prix27.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C10101123000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.0100 in OD, 3.0000 in Length, 0.1120 in Wire Size, 24.1570 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158394
N° MFRC10101123000S
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
Prix27.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.0100 po
  • Poids
    0.12 lb
  • Taille du fil
    0.1120 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C10101123000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    24.1570 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C10101123000S COMP RESSORT - 302 SS