Motion
C10950821500S

AS RAYMOND
C10950821500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.0950 in OD, 1.5000 in Length, 0.0820 in Wire Size, 18.9091 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158428
N° MFRC10950821500S
Prix24.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C10950821500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.0950 in OD, 1.5000 in Length, 0.0820 in Wire Size, 18.9091 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158428
N° MFRC10950821500S
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
Prix24.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.0950 po
  • Poids
    0.14 lb
  • Taille du fil
    0.0820 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C10950821500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    18.9091 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C10950821500S COMP RESSORT - 302 SS