Motion
C10951204500M

AS RAYMOND
C10951204500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.0950 in OD, 4.5000 in Length, 0.1200 in Wire Size, 27.3000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158529
N° MFRC10951204500M
Prix28.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C10951204500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.0950 in OD, 4.5000 in Length, 0.1200 in Wire Size, 27.3000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158529
N° MFRC10951204500M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix28.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    4.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.0950 po
  • Poids
    0.175 lb
  • Taille du fil
    0.1200 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C10951204500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    27.3000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C10951204500M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon