Motion
C10951353000S

AS RAYMOND
C10951353000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.0950 in OD, 3.0000 in Length, 0.1350 in Wire Size, 53.3120 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158564
N° MFRC10951353000S
Prix29.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C10951353000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.0950 in OD, 3.0000 in Length, 0.1350 in Wire Size, 53.3120 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158564
N° MFRC10951353000S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix29.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.0950 po
  • Poids
    0.175 lb
  • Taille du fil
    0.1350 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C10951353000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    53.3120 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C10951353000S COMP RESSORT - 302 SS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon