Motion
C11000852500M

AS RAYMOND
C11000852500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.1000 in OD, 2.5000 in Length, 0.0850 in Wire Size, 13.7000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158585
N° MFRC11000852500M
Prix3.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C11000852500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.1000 in OD, 2.5000 in Length, 0.0850 in Wire Size, 13.7000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158585
N° MFRC11000852500M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.1000 po
  • Poids
    0.05073 lb
  • Taille du fil
    0.0850 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C11000852500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    13.7000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C11000852500M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE