Motion
C11000960875X

AS RAYMOND
C11000960875X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 1.1000 in OD, 0.8800 in Length, 0.0960 in Wire Size, 58.1434 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158600
N° MFRC11000960875X
Prix8.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C11000960875X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 1.1000 in OD, 0.8800 in Length, 0.0960 in Wire Size, 58.1434 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158600
N° MFRC11000960875X

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8800 po
  • Diamètre extérieur
    1.1000 po
  • Poids
    0.06275 lb
  • Taille du fil
    0.0960 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C11000960875X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    58.1434 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C11000960875X COMP RESSORT - 316 SS