Motion
C11000964500X

AS RAYMOND
C11000964500X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 1.1000 in OD, 4.5000 in Length, 0.0960 in Wire Size, 9.2463 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158617
N° MFRC11000964500X
Prix12.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C11000964500X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 1.1000 in OD, 4.5000 in Length, 0.0960 in Wire Size, 9.2463 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158617
N° MFRC11000964500X
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
Prix12.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    4.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.1000 po
  • Poids
    0.11205 lb
  • Taille du fil
    0.0960 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C11000964500X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    9.2463 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C11000964500X COMP RESSORT - 316 SS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté