Motion
C11001121750S

AS RAYMOND
C11001121750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.1000 in OD, 1.7500 in Length, 0.1120 in Wire Size, 44.5655 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158641
N° MFRC11001121750S
Prix7.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C11001121750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.1000 in OD, 1.7500 in Length, 0.1120 in Wire Size, 44.5655 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158641
N° MFRC11001121750S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.1000 po
  • Poids
    0.07612 lb
  • Taille du fil
    0.1120 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C11001121750S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    44.5655 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C11001121750S COMP RESSORT - 302 SS