Motion
C11001251500S

AS RAYMOND
C11001251500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.1000 in OD, 1.5000 in Length, 0.1250 in Wire Size, 81.5507 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158659
N° MFRC11001251500S
Prix7.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C11001251500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.1000 in OD, 1.5000 in Length, 0.1250 in Wire Size, 81.5507 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158659
N° MFRC11001251500S
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
Prix7.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.1000 po
  • Poids
    0.08656 lb
  • Taille du fil
    0.1250 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C11001251500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    81.5507 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C11001251500S COMP RESSORT - 302 SS