Motion
C11001352500M

AS RAYMOND
C11001352500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.1000 in OD, 2.5000 in Length, 0.1350 in Wire Size, 73.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158678
N° MFRC11001352500M
Prix6.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C11001352500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.1000 in OD, 2.5000 in Length, 0.1350 in Wire Size, 73.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158678
N° MFRC11001352500M
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
Prix6.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.1000 po
  • Poids
    0.15227 lb
  • Taille du fil
    0.1350 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C11001352500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    73.8000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C11001352500M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good