Motion
C12181051250M

AS RAYMOND
C12181051250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.2180 in OD, 1.2500 in Length, 0.1050 in Wire Size, 52.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158743
N° MFRC12181051250M
Prix24.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C12181051250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.2180 in OD, 1.2500 in Length, 0.1050 in Wire Size, 52.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158743
N° MFRC12181051250M
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
Votre prix24.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    1.2180 po
  • Poids
    0.09 lb
  • Taille du fil
    0.1050 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C12181051250M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    52.8000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C12181051250M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE